• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüsselsatz

Artikel-Nr.: 6212M-00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6212M-00
EAN / GTIN 4991644244041
Herstellernummer 6212M-00
L-Nummer L60050 5290

Beschreibung

Beschreibung:

Länge/Breite/Höhe: 580x124x70 mm
Antrieb: 3/4″
Oberfläche: rot lackiert
Material: Stahlblech

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb