• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 24x27 mm

Artikel-Nr.: 6212690
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6212690
EAN / GTIN 4010886621264
Herstellernummer 6212690
L-Nummer L60160 1336

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085
  • Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt
  • Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Einstecktiefe 1: 19,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 21,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 37 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 33 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 192 mm
  • Material: C35
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24 x 27
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb