• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSL-A Fugenschnittblatt 450x5/3,5x35 PREMIUM Asphalt

Artikel-Nr.: 621163
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Maschinensägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 621163
    EAN / GTIN 9003176211639
    Herstellernummer 621163

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Form: C7SW DIAMANTKREISSAEGE
    • Werkstoffeignung: Asphalt
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : 40 - 5 - 9 X 25,4
    • Abmessung (D x T / E x H): 450 x 5 / 3,5 x 35 mm
    • Durchmesser: 450 mm
    • Stärke: 5 mm
    • Bohrung: 35 mm
    • Korngröße: 30
    • Werkzeug für: Fugenschneider

    Vorteil:

    • Konstant schnelle Schnittleistung, hohe Lebensdauer
    • Schrägstehende Schutzsegmente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb