Kreuzsteckschlüssel 3

Artikel-Nr.: 621100 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110×110 mm
Schlüsselweite 1 7 mm
Schlüsselweite 2 8 mm
Schlüsselweite 3 10 mm
Schlüsselweite 4 13 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Vergütungsstahl, verchromt
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621100 3
EAN / GTIN 2050001011909
Herstellernummer 621100 3

Beschreibung

Ausführung:

Aus dünnwandigem Vergütungsstahlrohr mit 4 unterschiedlichen 6-kant-Schlüsselweiten.

Werkstoff:

Vergütungsstahlrohr, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb