• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSM-C Fugenschnittblatt 1200x4,4x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 620575
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Maschinensägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 620575
    EAN / GTIN 9003176205751
    Herstellernummer 620575

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Form: C77W 50088A DIAMANTKREISSAEGE
    • Werkstoffeignung: Beton
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : 20 - 4,4 - 10
    • Abmessung (D x T x H): 1200 x 4,4 x 25,4 mm
    • Durchmesser: 1200 mm
    • Stärke: 4.4 mm
    • Bohrung: 25.4 mm
    • Korngröße: 38
    • Werkzeug für: Fugenschneider

    Vorteil:

    • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
    • Sehr hohe Lebensdauer.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb