• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSM-C Fugenschnittblatt 350x3,9x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 620573
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 620573
EAN / GTIN 9003176205737
Herstellernummer 620573

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C77W 50088C DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 3,9 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3,9 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.9 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb