Rohrsteckschlüssel-Satz 8/1

Artikel-Nr.: 620320 8/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 8
Norm DIN 896 B
Anzahl Drehstifte 1
Werkstoff Vergütungsstahl, verchromt
Oberfläche verchromt
Verpackung Kunststofftasche
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 620320 8/1
EAN / GTIN 4045197438324
Herstellernummer 620320 8/1

Beschreibung

Ausführung:

Aus dünnwandigem Vergütungsstahlrohr, mit Querbohrung für Drehstift.

Norm:

DIN 896 B

Werkstoff:

Vergütungsstahlrohr, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Rohrsteckschlüssel Nr. 620120: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb