• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ TX Stift T55

Artikel-Nr.: 6202700
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6202700
    EAN / GTIN 4010886620274
    Herstellernummer 6202700
    L-Nummer L60160 5167

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • Verchromt
    • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 11,22 mm
    • Abtriebsgröße TXB (innen): T55
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Bohrung [mm]: 4,79 - 4,85
    • Einsatz-Ø Antrieb: 24,7 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 24,7 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 55 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schraubenmaß: M12
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • Spitzenlänge: 15,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb