Rohrsteckschlüssel, Schlüsselweite: 10X13mm

Artikel-Nr.: 620120 10X13
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 10 mm
Schlüsselweite 2 13 mm
Norm DIN 896 B
ganze Länge 140 mm
Bohrung Drehstift-⌀ 8,5 mm
Werkstoff Vergütungsstahl, verchromt
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 620120 10X13
EAN / GTIN 4045197438065
Herstellernummer 620120 10X13

Beschreibung

Ausführung:

Aus dünnwandigem Vergütungsstahlrohr, mit Querbohrung für Drehstift.

Norm:

DIN 896 B

Werkstoff:

Vergütungsstahlrohr, verchromt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb