• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite 11 Sprossen

Artikel-Nr.: 62011
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 11
Material Edelstahl
Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 62011
EAN / GTIN 4031405620117
Herstellernummer 062011

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebeizt und passiviert
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 340 mm
  • Holmbreite: 20 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Leiterlänge: 3080 mm
  • Lichte Weite: 300 mm
  • Material: Edelstahl V4A
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 11 Sprossen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb