• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TBS 18 LTX BL 5000 Akku-Trockenbauschrauber

Artikel-Nr.: 620063540
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 620063540
    EAN / GTIN 4061792206335
    Herstellernummer 620063540

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskartonplatten
    • Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten
    • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, ideal für Serienverschraubungen
    • Leichter, handlicher Schrauber mit ergonomischer Form für präzise Führung und Kraftübertragung in der Schraubachse
    • Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
    • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen
    • Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
    • Mit Schraubermagazin SPEED FIX 57 für schnelle, exakte Serienverschraubungen; werkzeuglos abnehmbar
    • Magazin zum Verarbeiten von handelsüblichen Schraubengurten mit 25-57 mm langen Schrauben
    • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
    • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Schraubermagazin SPEED FIX 57, Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4'' (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: LiHD
    • Gewicht mit Akkupack: 1.3 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 0.9 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 5000 /min
    • Max. Drehmoment weich: 6 Nm
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 83 dB(A)
    • Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4″ (6,35 mm)

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb