• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HBS 18 LTX BL 3000 Akku-Holzbauschrauber

Artikel-Nr.: 620062890
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 620062890
EAN / GTIN 4061792210332
Herstellernummer 620062890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten
  • Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, ideal für Serienverschraubungen
  • Leichter, handlicher Schrauber mit ergonomischer Form für präzise Führung und Kraftübertragung in der Schraubachse
  • Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen
  • Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
  • Mit Schraubermagazin SPEED FIX 57 für schnelle, exakte Serienverschraubungen; werkzeuglos abnehmbar
  • Magazin zum Verarbeiten von handelsüblichen Schraubengurten mit 25-57 mm langen Schrauben
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schraubermagazin SPEED FIX 57, Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4'' (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 1.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 /min
  • Max. Drehmoment weich: 10 Nm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 85 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb