• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1/4″ 6-kant 1/4″

Artikel-Nr.: 6199300
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6199300
EAN / GTIN 4010886619933
Herstellernummer 6199300
L-Nummer L60160 5400

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
  • Stahl, brüniert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 23,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 10,3 mm
  • Einsatz-Ø 2: 13,0 mm
  • Einsatztiefe: 3,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 23 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 1/4″
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb