• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1/2″ Innen-TX T55

Artikel-Nr.: 6197520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6197520
EAN / GTIN 4010886619759
Herstellernummer 6197520
L-Nummer L60160 5369

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
  • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T55
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 11,22 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatz-Ø 1: 25,0 mm
  • Einstecktiefe 1: 26,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 26 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schraubenmaß: M12
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb