• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K 21L 34 Kraftschraubereinsatz 1″ lang 6-kant 34 mm

Artikel-Nr.: 6197010
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6197010
    EAN / GTIN 4010886619704
    Herstellernummer 6197010
    L-Nummer L60160 5964

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174
    • Stahl, brüniert

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
    • Betätigungsart: maschinenbetätigt
    • Einsatzlänge: 100,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 54,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 54,0 mm
    • Einsatztiefe: 19,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: brüniert
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 34
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb