• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abrichtschleifscheibe 250x12x51 mm C80J5V15

Artikel-Nr.: 619701
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abrichtscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619701
EAN / GTIN 9003176197018
Herstellernummer 619701
L-Nummer L50140 2096

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Abrichtscheiben werden zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen, verwendet. Auch empfindliche Beläge können Sie so mit geringem Schleifdruck abrichten. Bitte beachten Sie, dass galvanisch belegte Scheiben damit nicht abrichtbar sind. Die Siliciumcarbidscheiben sind in den Durchmesser 200 - 250 mm erhältlich.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : C 80 J5 V15
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 12 x 51 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 12 mm
  • Bohrung: 51 mm

Vorteil:

  • Schonender Abrichtprozess
  • Geringer Schleifdruck

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb