• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel extra tief 4-kant 14 mm

Artikel-Nr.: 6195310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6195310
EAN / GTIN 4010886619537
Herstellernummer 6195310
L-Nummer L60160 2097

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe, 4-kant
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Einstecktiefe 1: 21,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 240 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 49 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 14 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb