Durchsteckschlüssel-Satz 18-teilig, metrisch / zöllig

Artikel-Nr.: 619500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-19
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5/16-3/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-19 mm
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5/16-3/4 Zoll
    Anzahl Teile 18
    Zähnezahl Ratsche 60
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 619500
    EAN / GTIN 4045197607416
    Herstellernummer 619500

    Beschreibung

    Ausführung:

    6-kant Durchsteck-Einsätze mit Außensechskant-Aufnahme, Feinzahnknarre mit 60 Zähnen, umschaltbar.

    Verwendung:

    Zum flexiblen Verschrauben von Muttern auf Stehbolzen und Gewindestangen. Für Rechts- und Linksanzug.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

    Inhalt:

    Durchsteck-Einsätze metrisch: 8 St. Gr. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
    Durchsteck-Einsätze zöllig: 8 St. Gr. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 Zoll
    Durchgangs-Verlängerung: 1 St. Gr. 75 mm
    Durchgangs-Knarre: 1 St. / umschaltbar

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb