• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel extra tief 4-kant 8 mm

Artikel-Nr.: 6194770
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6194770
EAN / GTIN 4010886619476
Herstellernummer 6194770
L-Nummer L60160 680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe, 4-kant
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Einstecktiefe 1: 11,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 32 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 15 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb