Doppel-Ratschenringschlüssel für Torx®-Schrauben E10XE12

Artikel-Nr.: 619440 E10XE12
Rabatt
31,40 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil 1 E10
Torx®-Profil 2 E12
ganze Länge L 150 mm
maximaler Ring-⌀ D1 18,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 20 mm
maximale Ringhöhe h1 7,3 mm
maximale Ringhöhe h2 7,7 mm
Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619440 E10XE12
EAN / GTIN 4045197229977
Herstellernummer 619440 E10XE12

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit besonders leichtgängigen Ringknarren. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb