• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/4″, lang, 6-kant, 1/2″

Artikel-Nr.: 6193610
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6193610
EAN / GTIN 4010886619360
Herstellernummer 6193610

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Einsatz-Ø 1: 18,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 18,0 mm
  • Einsatztiefe: 16,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: matt verchromt
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 1/2″
  • Sicherung: Kugelfangrille

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb