Ratschenringschlüssel 11 mm

Artikel-Nr.: 619300 11
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 11 mm
ganze Länge 139,5 mm
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619300 11
EAN / GTIN 3148511166475
Herstellernummer 70A.11

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Schaft mit geteiltem Ring, der um das Außensechskant gelegt wird. Der geteilte Ring erlaubt ein ratschenartiges Arbeiten.
Mit Sechskantring.

Verwendung:

Vorwiegend für Überwurfmuttern an Rohrleitungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb