• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

multicraft Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben

Artikel-Nr.: 6192.3 150
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6192.3 150
EAN / GTIN 7610733028962
Herstellernummer PB 6192.3-150
L-Nummer L60060 1770

Beschreibung

Beschreibung:

  • multicraft Schraubendreher
  • für Pozidriv-Schrauben
  • für härtesten Einsatz in Industrie, Garagen und Reparaturwerkstätten
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff, strukturierte Oberfläche, sorgt für sicheren Halt selbst in öligen Händen
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 8 mm
  • Für Metallschrauben M: 6-8 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 270 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Pozidriv Schraubengrösse: 3
  • Profil: für Pozidriv-Schrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb