Schlagringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 80mm

Artikel-Nr.: 619161 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 80 mm
Norm DIN 7444
Schlüssellänge L 362 mm
Ring-⌀ D 125 mm
Ringhöhe h 36,5 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619161 80
EAN / GTIN 4062406097752
Herstellernummer 619161 80

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, mit kurzem, starkem Profilschaft und verstärktem Schlagende.

Norm:

DIN 7444

Werkstoff:

Chrom Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb