• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/4″ TX T25

Artikel-Nr.: 6191080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6191080
EAN / GTIN 4010886619100
Herstellernummer 6191080
L-Nummer L60160 1171

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift, phosphatiert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T25
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 4,43 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Einsatzlänge: 37,0 mm
  • Einsatz-Ø Antrieb: 12 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 38 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schraubenmaß: M4,5 - M5
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 15,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb