{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 75 mm | |
Schlüssellänge L | 330 mm | |
Ring-⌀ D | 108 mm | |
Ringhöhe h | 48 mm | |
Gewicht | 3.760 g | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619050 75 | |
EAN / GTIN | 3662424013799 | |
Herstellernummer | 51BS.75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlagringschlüssel, gesichert, Schlüsselweite: 75mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
308,00 €
137,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
83,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Ring-⌀ D | 108 mm | 113 mm |
Schlüssellänge L | 330 mm | 330 mm |
Schlüsselweite | 75 mm | 75 mm |
Ringhöhe h | 48 mm | 34 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |