• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAS 261 Precision Bandsäge

Artikel-Nr.: 619008000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 619008000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430304865
Kopieren
Herstellernummer 619008000
Kopieren
L-Nummer L01750 57
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
  • Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
  • Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
  • Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
  • Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte
  • Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
  • Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
  • LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
  • Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)

    Lieferumfang
  • Universal-Bandsägeblatt A6, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebestock

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 270 W
  • Abmessungen: 530 x 470 x 840 mm
  • Arbeitshöhe ohne Untergestell: 375 mm
  • Auflagefläche: 328 x 335 mm
  • Durchlassbreite: 245 mm
  • Gewicht: 32.5 kg
  • Nennaufnahmeleistung: 400 W
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Sägebandlänge: 1712 mm
  • Sägetisch-Schwenkbereich: 0 - 45 °
  • Schnittgeschwindigkeit: 735 m/min
  • Schnitthöhe: 103 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb