• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGT 305 M Kapp- und Tischkreissäge

Artikel-Nr.: 619004000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619004000
EAN / GTIN 4007430299741
Herstellernummer 619004000
L-Nummer L01750 395

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
  • Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
  • Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz
  • Einfacher Transport durch Sägekopfsicherung
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
  • Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
  • Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
  • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
  • Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Schiebestock

Merkmal:

  • Abmessungen: 658 x 600 x 460 mm
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 52 / 52 °
  • Drehzahl bei Nennlast: 2750 /min
  • Gewicht: 22 kg
  • Kabellänge: 2.8 m
  • Leerlaufdrehzahl: 3700 /min
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1600 W
  • Sägeblatt: 305 x 30 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Schnittbreite - Kappbetrieb 90/45°: 150 / 100 mm
  • Schnitthöhe - Tischbetrieb: 0 - 50 mm
  • Schnittkapazität 45°/45°: 115 x 45 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 150 x 102 mm
  • Schnitttiefe - Kappbetrieb 90/45°: 102 / 70 mm
  • Tischgröße: 462 x 261 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb