• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NP 18 LTX BL 5.0 Akku-Blindnietpistole

Artikel-Nr.: 619002800
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Blindnietgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 619002800
    EAN / GTIN 4007430334671
    Herstellernummer 619002800
    L-Nummer L01750 26

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
    • 100% kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks
    • Hohe Lebensdauer durch bürstenlosen Motor und robustes Präzisionsgetriebe
    • Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position
    • Transparenter Auffangbehälter zum einfachen Entleeren der Restnietdorne
    • Schneller Mundstückwechsel für verschiedene Nietdurchmesser durch integriertes Werkzeug
    • Sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel
    • LED-Licht für optimale Ausleuchtung beim Nieten, abschaltbar bei reflektierenden Flächen
    • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten auch in Ecken
    • Robuste Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
    • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • 4 Festhaltemündstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: LiHD
    • Gerätehub: 25 mm
    • Gewicht mit Akkupack: 2.4 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.9 kg
    • Max. Niet-Ø in Alu: 6 mm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Niet-Ø in allen Materialien: 2.4 - 5 mm
    • Setzkraft: 10000 N
    • Vibration: 2.5 m/s²

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb