• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

multicraft Schraubendreher für Phillips-Schrauben

Artikel-Nr.: 6190.2 100/6
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6190.2 100/6
    EAN / GTIN 7610733028924
    Herstellernummer PB 6190.2-100/6
    L-Nummer L60060 1675

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • multicraft Schraubendreher
    • für Phillips-Schrauben
    • für härtesten Einsatz in Industrie, Garagen und Reparaturwerkstätten
    • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
    • gewölbter Griff, strukturierte Oberfläche, sorgt für sicheren Halt selbst in öligen Händen
    • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Durchmesser: 6 mm
    • Für Metallschrauben M: 3-5 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 205 mm
    • Klingenlänge: 100 mm
    • Phillips Schraubengrösse: 2
    • Profil: für Phillips-Schrauben

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb