• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel extra tief 6-kant 13 mm

Artikel-Nr.: 6188530
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6188530
EAN / GTIN 4010886618851
Herstellernummer 6188530
L-Nummer L60160 4477

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, 6-kant
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe

Merkmal:

  • Einstecktiefe 1: 12,7 mm
  • Einstecktiefe 2: 23,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 41 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 19 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 12 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 13
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb