• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1″ lang 6-kant 24 mm

Artikel-Nr.: 6185430
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6185430
EAN / GTIN 4010886618547
Herstellernummer 6185430

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174
  • Stahl, brüniert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 100,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 42,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 54,0 mm
  • Einsatztiefe: 13,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb