• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1″ 6-kant 36 mm

Artikel-Nr.: 6183570
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6183570
EAN / GTIN 4010886618356
Herstellernummer 6183570
L-Nummer L60160 1664

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert
  • Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 66,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 56,5 mm
  • Einsatz-Ø 2: 54,0 mm
  • Einsatztiefe: 19,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 67 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Prüfdrehmoment (min.) [Nm]: 4000 Nm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 36
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb