• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1″ 6-kant 22 mm

Artikel-Nr.: 6183060
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6183060
EAN / GTIN 4010886618301
Herstellernummer 6183060
L-Nummer L60160 2519

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert
  • Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 59,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 40,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 54,0 mm
  • Einsatztiefe: 12,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb