• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1″ Innen-6-kant 19 mm

Artikel-Nr.: 6181280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6181280
    EAN / GTIN 4010886618127
    Herstellernummer 6181280
    L-Nummer L60160 3404

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 7422
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • Verchromt
    • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
    • Einsatz-Ø Antrieb: 48 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 48 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 90 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
    • Sicherung: Stiftsicherung
    • Spitzenlänge: 25,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb