• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1″ 720 mm

Artikel-Nr.: 6180630
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6180630
EAN / GTIN 4010886618066
Herstellernummer 6180630
L-Nummer L60160 263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
  • Rückschwenkwinkel 5°
  • Mit Aufsteckrohr No. 2193 Z/17
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 25 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1″
  • Anzahl Zähne: 72
  • Ausführung: komplett
  • Gesamtlänge [mm]: 720 mm
  • Knarrenkopfhöhe: 76 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 5 °
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb