{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 11 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Schlüssellänge | 150 mm | |
Ring-⌀ D1 | 16,5 mm | |
Ring-⌀ D2 | 19,5 mm | |
Kopfhöhe h | 6,5 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ringseitig AS-Drive | ja | |
Bogenform | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618000 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754022045 | |
Herstellernummer | 41091113 |