• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge MEISSELKLINGE 618, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 618.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618.50
EAN / GTIN 4002632908415
Herstellernummer 618.50
L-Nummer L60170 328

Beschreibung

Beschreibung:

Die MEISSELKLINGE NR. 618 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 46 mm lang, 12,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die MEISSELKLINGE NR. 618 ist unter der Bestellnummer 618.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Entgrateklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb