• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch mit JCSS Zertifikat ISO, Klasse K, Zero Cera Keramik, 800 mm

Artikel-Nr.: 617843-016
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617843-016
EAN / GTIN 4946368598994
Herstellernummer 617843-016
L-Nummer L40010 8855

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Keramik Endmaße mit sehr kleinem Temperaturausdehnungskoeffizienten, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Temperaturausdehnungskoeffizient: 0 ± 0,02x10. -6. /K. Fast keine Alterung des Keramikwerkstoffes. Extrem niedriges Gewicht. Korrosionsfrei. Unmagnetisch.

Merkmal:

Genauigkeit: DIN EN ISO 3650, Klasse K
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Mit Aluminiumgehäuse
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb