• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleins. 1″ 12kt 2.15/16″

Artikel-Nr.: 6178140
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6178140
EAN / GTIN 4010886617816
Herstellernummer 6178140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
  • Einsatzlänge: 95,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 59,5 mm
  • Einsatz-Ø 2: 102,6 mm
  • Einsatztiefe: 51,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 102,6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 95 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb