• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kopfhörer OtoCheck

Artikel-Nr.: 6178121
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
Artikelnummer 6178121
EAN / GTIN 4031101840321
Herstellernummer 6178121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dynamischer Kopfhörer HD 990D - Otocheck, zur Funktionskontrolle der uvex Gehörschutz Otoplastiken
  • Schalldämpfung der Außengeräusche ca. 22 dBA
  • ohrumschließend
  • dynamisch
  • Schalldruckpegel: 105 dB
  • Übertragungsbereich: 10 - 20.000 Hz
  • 1-4 m Spiralkabel
  • Anschlussstecker mit 3,5 mm Stereo-Winkelklinke
  • inkl. 6,3 mm Adapter
  • /ul>

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb