• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1″ 12-kant 2″

Artikel-Nr.: 6177090
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6177090
EAN / GTIN 4010886617700
Herstellernummer 6177090

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
  • Einsatzlänge: 75,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 50,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 72,4 mm
  • Einsatztiefe: 35,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 72,4 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 75 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb