• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch mit JCSS Zertifikat ISO, Klasse K, Zero Cera Keramik, 200 mm

Artikel-Nr.: 617682-016
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
    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 617682-016
    EAN / GTIN 4946368598758
    Herstellernummer 617682-016
    L-Nummer L40010 6739

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Keramik Endmaße mit sehr kleinem Temperaturausdehnungskoeffizienten, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Temperaturausdehnungskoeffizient: 0 ± 0,02x10. -6. /K. Fast keine Alterung des Keramikwerkstoffes. Extrem niedriges Gewicht. Korrosionsfrei. Unmagnetisch.

    Merkmal:

    Genauigkeit: DIN EN ISO 3650, Klasse K
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Mit Aluminiumgehäuse

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb