• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch mit JCSS Zertifikat ISO, Klasse K, Zero Cera Keramik, 100 mm

Artikel-Nr.: 617681-016
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617681-016
EAN / GTIN 4946368598710
Herstellernummer 617681-016
L-Nummer L40010 15672

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Keramik Endmaße mit sehr kleinem Temperaturausdehnungskoeffizienten, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Temperaturausdehnungskoeffizient: 0 ± 0,02x10. -6. /K. Fast keine Alterung des Keramikwerkstoffes. Extrem niedriges Gewicht. Korrosionsfrei. Unmagnetisch.

Merkmal:

Genauigkeit: DIN EN ISO 3650, Klasse K
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Mit Aluminiumgehäuse
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb