• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch mit JCSS Zertifikat ISO, Klasse K, Zero Cera Keramik, 30 mm

Artikel-Nr.: 617673-016
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 30 mm
Toleranzklasse K
Werkstoff Keramik
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617673-016
EAN / GTIN 4946368598635
Herstellernummer 617673-016
L-Nummer L40010 13535

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Keramik Endmaße mit sehr kleinem Temperaturausdehnungskoeffizienten, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Temperaturausdehnungskoeffizient: 0 ± 0,02x10. -6. /K. Fast keine Alterung des Keramikwerkstoffes. Extrem niedriges Gewicht. Korrosionsfrei. Unmagnetisch.

Merkmal:

Genauigkeit: DIN EN ISO 3650, Klasse K
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Mit Aluminiumgehäuse
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb