• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/4″ Innen-6-kant 5 mm

Artikel-Nr.: 6176360
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6176360
EAN / GTIN 4010886617632
Herstellernummer 6176360
L-Nummer L60160 1074

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Verchromt
  • Spitze manganphosphatiert
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Durchmesser 1 [mm]: 12,0
  • Einsatzlänge: 28,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 12,0 mm
  • Einsatz-Ø Antrieb: 12 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 28 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 5
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 16,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb