• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/4″ Innen-6-kant 4 mm

Artikel-Nr.: 6176280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6176280
    EAN / GTIN 4010886617625
    Herstellernummer 6176280
    L-Nummer L60160 1077

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 7422
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, griffig gerändelt
    • Verchromt
    • Spitze manganphosphatiert
    • Chrom-Vanadium-Stahl

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
    • Durchmesser 1 [mm]: 12,0
    • Einsatzlänge: 28,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 12,0 mm
    • Einsatz-Ø Antrieb: 12 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 28 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 4
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • Spitzenlänge: 16,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb