• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendr.-Einsatz 1/4″ PH 4

Artikel-Nr.: 6174820
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6174820
EAN / GTIN 4010886617489
Herstellernummer 6174820
L-Nummer L60160 1633

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Verchromt
  • Spitze, manganphosphatiert
  • Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH): 4
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Bezugsnorm der Abtriebsspitze: DIN ISO 8764-1 PH
  • Einsatz-Ø Antrieb: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 28 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb