• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IS 20 8 Schraubendrehereinsatz 1/4″ Schlitz 8x1,6 mm

Artikel-Nr.: 6174310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6174310
    EAN / GTIN 4010886617434
    Herstellernummer 6174310

    Beschreibung

    Omschrijving:

    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend
    kop volgens DIN ISO 2380-1, vorm B

    Kenmerk:

    • Uitvoergrootte sleuf: 8
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
    • Insteek-Ø Aandrijving: 12 mm
    • Totale lengte [mm]: 28 mm
    • Dikte van het blad: 1,6 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • Middenlengte: 16,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb