• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4″ 16-tlg 6-kant 4-13 mm

Artikel-Nr.: 6172290
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6172290
EAN / GTIN 4010886617229
Herstellernummer 6172290

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Sortiment U-10 mit präziser Hebel-Umschaltknarre
  • Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
  • Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre
  • Im Kunststoffkasten
  • Maße: 200 x 120 x 38 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb